展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
130041320
部品名称
リング
注文コード
65205990
品番
130041320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
備考・部品名称
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:エンジン
適合本体
GZ3750
備考
130041320
部品名称
リング
展開図部品No.
7
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65205990
130041320
64482454
130041320
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン
ゼノア
1個
¥
69
税込
¥
76
同じ部品番号130041320です。