ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65206217 品番RTR-501B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

付属品リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)50 電源リチウム電池×1(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約50 温度測定範囲(℃)-40〜+80 精度(℃)平均±0.5 測定対象センサ内蔵 温度 1ch 通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光 測定チャンネル温度1ch(内蔵) 動作環境-40 〜 80℃ 無線通信時 -30 〜 80℃ 記憶容量16000 アズワン品番1-3520-11 応答性90% 応答 :約 35 分 防水性IP67 記録間隔15通り・1秒〜60分 通信距離(m)無線:約150(直線見通し) 防水IP67※
注意
※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65206217 RTR-501B 61576288 RTR-501B Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする