展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
267033280
部品名称
ダンパー
注文コード
65206297
品番
267033280
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
備考・部品名称
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合本体
GZ3750
備考
267033280
部品名称
ダンパー
展開図部品No.
14
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい