展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
335633321
部品名称
スプリング
注文コード
65206367
品番
335633321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
備考・部品名称
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合本体
GZ3750
備考
335633321
部品名称
スプリング
展開図部品No.
12
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65206367
335633321
64481228
335633321
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
109
税込
¥
120
同じ部品番号335633321です。