※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BNE26C(IV) ライティングバー用ライト ELPA 65206646 LRS-BNE26C(IV) ライティングバー用ライト ELPA 65206646 LRS-BNE26C(IV) ライティングバー用ライト ELPA 65206646 LRS-BNE26C(IV) ライティングバー用ライト ELPA 65206646 LRS-BNE26C(IV) ライティングバー用ライト ELPA 65206646 LRS-BNE26C(IV) ライティングバー用ライト ELPA 65206646

ライティングバー用ライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65206646 品番LRS-BNE26C(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

幅(mm)80 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで) 口金E26 器具・セット器具のみ 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97
関連資料:(0.7MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65206646
2024-07-11
用途:
植物用ライトの取り付けよう

植物用のLEDでやや重いものなのですが角度もしっかりと止まってよかったです

対象商品:
65206646
2023-11-12
用途:
店舗内照明として
卸売・小売業

とてもシンプルなつくりで主張がないのでどんな内装、インテリアにも合うと思います。使い勝手よいです。リピートします!

1人が参考にしています
対象商品:
65206646
2023-04-19
用途:
ライティングレールのスポットライトに使用
サービス業

レフ型のLED球を取り付けてスポットライトとして使用。
簡易に取り付けられて 助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする