※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BNE26C(BK) ライティングバー用ライト ELPA 65206655 LRS-BNE26C(BK) ライティングバー用ライト ELPA 65206655 LRS-BNE26C(BK) ライティングバー用ライト ELPA 65206655 LRS-BNE26C(BK) ライティングバー用ライト ELPA 65206655 LRS-BNE26C(BK) ライティングバー用ライト ELPA 65206655 LRS-BNE26C(BK) ライティングバー用ライト ELPA 65206655

ライティングバー用ライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65206655 品番LRS-BNE26C(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65206655
2023-07-12
用途:
室内照明
ラックデザイン株式会社 様 (製造業)

レールに容易に、シッカリ取付けられるので、重宝しています。

対象商品:
65206655
2023-01-15
用途:
店舗照明
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが良く、コンパクトなので陳列商品用のスポットライトに使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする