白神 銅巻

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65206944 品番 102748 0040
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。
均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮

用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料 形状筋違 質量(g)約32 表示サイズ(mm)40 毛丈(mm)37 毛材化繊 毛色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)40 板幅(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラなどで強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。※強溶剤での使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまうなど、本来の性能が発揮できなくなってしまう可能性があります。

商品説明動画

白神
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする