白神目地 筋違

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65206987 品番 105033 0008
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。
均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮

用途目地、水性塗料、溶剤塗料 形状筋違 質量(g)約18.5 サイズ(号)8 毛丈(mm)32 毛材化繊 毛色 玉厚(mm)6 金具幅(mm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラなどで強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。※強溶剤での使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまうなど、本来の性能が発揮できなくなってしまう可能性があります。

商品説明動画

白神

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
溶剤には不向き!
その他業種

この刷毛は恐らくニス・クリア様でしょか、弱溶剤には大変不向きでた、毛先が直ぐに綿菓子になってしまいます。水性塗料では試していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする