103107 0030 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207005 103107 0030 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207005 103107 0030 NEW新鉄骨スリム 大塚刷毛製造 65207005

NEW新鉄骨スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65207005 品番 103107 0030
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

合成樹脂・錆止め塗料用刷毛に特殊形状のハンドルを採用し、鉄骨部の塗りで問題だったトジ線切れが起こりにくくしました。
スリムなハンドルでボルト間などの隙間に入りやすくなりました。ボルト周りに最適なつくりは、Cチャンネルでも活躍します。

表示サイズ(mm)30 毛色 毛丈(mm)45 玉厚(mm)20 板幅(mm)26 毛材山羊毛・豚毛 質量(g)約33 形状筋違 用途合成樹脂、錆止め塗料、鉄骨、ボトル周り、Cチャンネル 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする