iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの 組ヤスリ
木工用ヤスリセット3本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
65207188
品番
IH-4009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途
木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。
付属品
収納ケース
仕様
エラストマーグリップ
セット内容
平・丸・半丸
材質
本体:スチール、グリップ:TPR+ABS
幅(mm)
平:約16、丸:約6、半丸:約16
寸法(mm)
265×30×30
全長(mm)
約265
質量(g)
平:119、丸:81、半丸:128
タイプ
木工用
有効長(mm)
約130
入数
3本入