iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの 組ヤスリ
ホビー用ヤスリセット3本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
65207206
品番
IH-4011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
全長(mm)
約150
用途
鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
付属品
収納ケース付
仕様
エラストマーグリップ
セット内容
平・丸・半丸
材質
本体:スチール、グリップ:TPR+ABS
幅(mm)
【ヤスリ】平:約5.5・丸:約3・半丸:約5.5
寸法(mm)
150×15×15/本
質量(g)
【全体】50
タイプ
S
有効長(mm)
約75