展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
スプリングカセット ASSY
注文コード
65207225
品番
576383301
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
この商品は
備考・部品名称
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group
適合本体
GZ3750
部品名称
スプリングカセット ASSY
展開図部品No.
26
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい