BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 角砥石
砥石収納マルチケース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65207337
品番
BGS-MC1
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ
用途
砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能
セット内容
ケース・インナートレイ・ゴムカバー
材質
ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS
質量(g)
298
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×65×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)