BC08SX NSX切断砥石 神業 0.8mm BIGMAN(ビッグマン) 65207346

BC08SX NSX切断砥石 神業 0.8mm BIGMAN(ビッグマン) 65207346
BC08SX NSX切断砥石 神業 0.8mm BIGMAN(ビッグマン) 65207346

NSX切断砥石 神業 0.8mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード65207346品番BC08SX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。

用途
一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)
粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする