NSX切断砥石 神業 0.8mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 65207355 品番 BC08SX-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。

用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 粒度60 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 砥粒セラミックス砥粒 結合剤B.F2 適合材ステンレス・アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする