展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
331051310
部品名称
ベアリング
注文コード
65207408
品番
331051310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
備考・部品名称
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体
GZ3750
備考
331051310
部品名称
ベアリング
展開図部品No.
14
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65207408
331051310
64480397
331051310
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ゼノア
1個
¥
799
税込
¥
879
同じ部品番号331051310です。