ショートビット六角軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65207495 品番 25.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。

用途木材の貫通穴用のショートビットです。 軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35 寸法(mm)梱包:180×55×30 全長(mm)125 質量(g)108 溝長(mm)75 ドリル径(Φmm)25 適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
注意
※22.0のみ二枚刃ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする