ミネベアショウワ
SADIOT LOCK Adapter
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65207836
品番
R-563824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
セット内容
本体×1、取扱説明書
色
黒
ポート数
USB type-A×1
本体質量(g)
約33
入力電圧(V)
交流100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.6×23×60.3
最大出力
1.5A、電力:5V