脚付三相グローバルモータ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65207915 品番 DRN112M4/FI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥145,970
販売価格(税別)
132,700

SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。
CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。
オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。
欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。
また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です)
【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】

適合規格
欧州CE、北米UL、中国GR3
EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034
米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1
中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021
出力(kW)4 電源三相 電圧(V)Δ220-230/50Hz, Δ254-266/60Hz, Y380-400/50Hz, Y440-460/60Hz 極数(P)4 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番112M 用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20〜40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:外形図PDF(2.0MB)
注意
※正相結線の場合、回転方向は出力軸端から見て時計方向(CW)になります。逆相結線で反時計回りに回転します。
※0.75kWはドイツ製になります。1.5kW以上は日本製(国内組立)です。
※UL認証、NEMA MG1準拠品ですが、寸法は全てmm体系です。
※沖縄・離島への発送はできません。
※個人宅への配送はしておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする