ロールタオルペーパーケース ペーパー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65207995 品番FU859-000X-MB-ST
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロールタオルペーパーケースに詰替え用ペーパーが1巻付属!
ディスペンサーに触れずにペーパーが出てくるので衛生的です。(電動式ではありません)
ペーパー長さ約30cmで自動的に切り込みが入るので軽い力でカットできます。
付属のロールタオルペーパーの使用回数の目安:約400回。一般的なタオルペーパー(150枚〜200枚)に比べ、補充頻度が少なく済みます。
詰替え用は国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)をご使用ください。※国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)の使用回数目安は約600回になります。

用途ホテル・オフィスのトイレに セット内容ロールタオルペーパー本体に詰替え用ペーパー1巻付 材質本体・カバー・回転ハンドル:ABS、刃:ステンレス、タオルペーパー:再生紙100% 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×182×325
関連資料:(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする