HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208423
品番
HLH-120HF
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
折り畳みハンドル仕様。
積載荷重(kg)
120
テーブル寸法幅(mm)
350
テーブル寸法奥行(mm)
570
最低位(mm)
200
最高位(mm)
600
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
19
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折畳
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
350×570
ペダル回数
12(標準)
全長LL(mm)
780
ストロークST(mm)
400
テーブル高さH〜H1(mm)
200〜600
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません