HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
500
ストロークST(mm)
870
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1200
注文コード
65208509
品番
HLH-500L
参考基準価格(税別)
¥329,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST・テーブル寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
標準固定ハンドルハンドル仕様。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
1200
最低位(mm)
325
最高位(mm)
1195
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
100
材質(車輪)
ゴム
タイプ
標準固定ハンドル
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1200
ペダル回数
34(早送り)/90(標準)
全長LL(mm)
1430
ストロークST(mm)
870
テーブル高さH〜H1(mm)
325〜1195
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません