HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
1000
ストロークST(mm)
840
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1200
注文コード
65208554
品番
HLH-1000L
参考基準価格(税別)
¥439,200
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST・テーブル寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
標準固定ハンドルハンドル仕様。
積載荷重(kg)
1000
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
1200
最低位(mm)
400
最高位(mm)
1240
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
165
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
標準固定ハンドル
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1200
ペダル回数
65(早送り)/172(標準)
全長LL(mm)
1470
ストロークST(mm)
840
テーブル高さH〜H1(mm)
400〜1240
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません