HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208624
品番
HLH-500SW
参考基準価格(税別)
¥259,400
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
高揚程仕様。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
600
最低位(mm)
365
最高位(mm)
1060
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
76
材質(車輪)
ゴム
タイプ
高揚程
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×600
ペダル回数
62(標準)
全長LL(mm)
830
ストロークST(mm)
1220
テーブル高さH〜H1(mm)
365〜1060
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません