HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208649
品番
HLH-500MTW
参考基準価格(税別)
¥731,200
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
高揚程仕様。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
900
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
475
最高位(mm)
1725
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
200
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
高揚程
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
900×900
ペダル回数
65(早送り)/172(標準)
全長LL(mm)
1200
ストロークST(mm)
1250
テーブル高さH〜H1(mm)
475〜1725
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません