3/22より値下げ!現場を応援

HLH-Y500L-18 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208676 HLH-Y500L-18 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO 65208676

油圧・足踏式テーブルリフト台車

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストロークST(mm)980 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1800 ペダル回数125(標準) 注文コード65208676 品番HLH-Y500L-18
参考基準価格(税別)¥641,200 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別) 値下げ
499,800
この商品はストロークST・テーブル寸法・ペダル回数など6種類から選べます 他の種類を見る

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルロングタイプ。

積載荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1800 最低位(mm)380 最高位(mm)1360 車輪径(Φmm)150 質量(kg)170 材質(車輪)ゴム タイプロング キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1800 ペダル回数125(標準) 全長LL(mm)2155 ストロークST(mm)980 テーブル高さH〜H1(mm)380〜1360
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする