3/22より値下げ!現場を応援
HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストロークST(mm)
980
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×2000
ペダル回数
125(標準)
注文コード
65208694
品番
HLH-Y500L-20
参考基準価格(税別)
¥693,600
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
ストロークST・テーブル寸法・ペダル回数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルロングタイプ。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
2000
最低位(mm)
380
最高位(mm)
1360
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
175
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ロング
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×2000
ペダル回数
125(標準)
全長LL(mm)
2255
ストロークST(mm)
980
テーブル高さH〜H1(mm)
380〜1360
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません