HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208886
品番
HLH-A60
参考基準価格(税別)
¥324,600
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
折り畳める便利な軽量ミニタイプ。
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。
商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
積載荷重(kg)
60
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
最低位(mm)
220
最高位(mm)
720
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
14
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折畳ハンドルアルミ製
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
ペダル回数
7(標準)
全長LL(mm)
960
ストロークST(mm)
500
テーブル高さH〜H1(mm)
220〜720
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません