HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208913
品番
HLH-250SUS
参考基準価格(税別)
¥887,400
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
SUS304を使用。
水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
800
最低位(mm)
260
最高位(mm)
800
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
45
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
オールステンレス
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
ペダル回数
36(標準)
全長LL(mm)
1020
ストロークST(mm)
540
テーブル高さH〜H1(mm)
260〜800
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません