HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65208929
品番
HLH-500SUS
参考基準価格(税別)
¥1,328,200
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
SUS304を使用。
水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
330
最高位(mm)
930
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
80
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
オールステンレス
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ペダル回数
58(標準)
全長LL(mm)
1130
ストロークST(mm)
600
テーブル高さH〜H1(mm)
330〜930
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません