HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65208965
品番
HLH-450R
参考基準価格(税別)
¥384,800
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。
装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
積載荷重(kg)
450
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
400
最高位(mm)
1000
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
110
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ローラーコンベア
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ペダル回数
24(早送り)/63(標準)
全長LL(mm)
1130
ストロークST(mm)
600
ローラー径(Φmm)
38
ローラー上面高さ(mm)
400~1000
ローラーピッチ(mm)
55
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません