HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65209008
品番
HLH-400TR
参考基準価格(税別)
¥474,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
積載荷重(kg)
400
テーブル寸法幅(mm)
590
テーブル寸法奥行(mm)
620
最低位(mm)
460
最高位(mm)
1060
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
140
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ローラーコンベア
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
590×620
ペダル回数
58
全長LL(mm)
1135
ストロークST(mm)
600
ローラー径(Φmm)
38
ローラー上面高さ(mm)
460〜1060
ローラーピッチ(mm)
55
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません