HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65209017
品番
HLH-200WTR
参考基準価格(税別)
¥549,400
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
積載荷重(kg)
200
テーブル寸法幅(mm)
490
テーブル寸法奥行(mm)
510
最低位(mm)
495
最高位(mm)
1190
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
110
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ローラーコンベア
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
490×510
ペダル回数
62
全長LL(mm)
830
ストロークST(mm)
695
ローラー径(Φmm)
38
ローラー上面高さ(mm)
495〜1190
ローラーピッチ(mm)
55
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません