HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
500
注文コード
65209026
品番
HLH-Y500LHS
参考基準価格(税別)
¥528,800
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
325
最高位(mm)
925
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
100
材質(車輪)
ゴム
タイプ
正面押し
ストロークST(mm)
600
テーブル高さH〜H1(mm)
325〜925
全長LL(mm)
925
車輪
前輪:固定/後輪:自在S付
ペダル回数
58
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません