HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
350
ストロークST(mm)
1220
注文コード
65209157
品番
HLH-350WHL
参考基準価格(税別)
¥337,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
積載荷重(kg)
350
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
405
最高位(mm)
1625
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
100
材質(車輪)
ゴム
タイプ
押しハンドル無し
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ペダル回数
25(早送り)/66(標準)
全長LL(mm)
1130
ストロークST(mm)
1220
テーブル高さH〜H1(mm)
405〜1625
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません