HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
積載荷重(kg)
100
100
200
400
600
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
400×720
500×800
600×900
ストロークST(mm)
555
555
630
701
675
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65209279
品番
HLH-100-80L
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
最低位(mm)
80
最高位(mm)
635
車輪径(Φmm)
固定75、自在100
質量(kg)
35
材質(車輪)
固定 ウレタン/自在 ゴム
タイプ
低床
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
車輪
75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
全長LL(mm)
1030
ストロークST(mm)
555
テーブル高さH~H1(mm)
80~635
足踏回数(回)
14
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません