画像準備中

油圧・足踏式テーブルリフト台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65209306 品番 HLH-600-90L
参考基準価格(税別)¥357,200 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

最低高さ80〜90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。

積載荷重(kg)600 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)90 最高位(mm)765 車輪径(Φmm)固定75、自在150 質量(kg)115 材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴム タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 全長LL(mm)1297 ストロークST(mm)675 テーブル高さH〜H1(mm)90〜765 足踏回数(回)82
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする