HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
油圧・電動式テーブルリフト台車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65209315
品番
HLD-250W
参考基準価格(税別)
¥1,053,200
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
405
最高位(mm)
1625
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
140
材質(車輪)
ゴム
タイプ
昇降バッテリー電動式
車輪
Φ150ゴム
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
全長LL(mm)
1215
上昇時間(秒)
7(早送り)/16(標準)
ストロークST(mm)
1220
テーブル高さH〜H1(mm)
405〜1625
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません