HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ボールネジ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
注文コード
65209525
品番
ML-100-58R-200V
参考基準価格(税別)
¥371,800
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
850
最低位(mm)
80
最高位(mm)
580
質量(kg)
42
タイプ
低床
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.07
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
ストロークST(mm)
500
テーブル高さH〜H1(mm)
80〜580
使用頻度
30(回/時)
昇降時間(秒)
10
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません