HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ボールネジ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
100
ストロークST(mm)
850
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×650
注文コード
65209613
品番
MLM-100-56WR-100V
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST・テーブル寸法
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
650
最低位(mm)
200
最高位(mm)
1050
質量(kg)
44
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.07
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×650
ストロークST(mm)
850
テーブル高さH〜H1(mm)
200〜1050
使用頻度
15(回/時)
昇降時間(秒)
23
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません