HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ボールネジ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
250
ストロークST(mm)
720
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1050
注文コード
65209665
品番
MLM-250-610V-100V
参考基準価格(税別)
¥678,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・ストロークST・テーブル寸法
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
1050
最低位(mm)
110
最高位(mm)
830
質量(kg)
115
タイプ
スタンダード
電源(V)
単相100
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×1050
ストロークST(mm)
720
テーブル高さH〜H1(mm)
110〜830
使用頻度
15(回/時)
昇降時間(秒)
18
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません