ボールネジ電動式テーブルリフト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)1000 ストロークST(mm)580 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 注文コード65209963 品番MLM-1000-610V-200V
参考基準価格(税別)¥682,600 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は積載荷重・ストロークST・テーブル寸法など46種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。

積載荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1050 最低位(mm)155 最高位(mm)735 質量(kg)150 タイプスタンダード 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 ストロークST(mm)580 テーブル高さH〜H1(mm)155〜735 使用頻度15(回/時) 昇降時間(秒)25
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする