HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210146
品番
MLI-300-0810
参考基準価格(税別)
¥650,400
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
積載荷重(kg)
300
テーブル寸法幅(mm)
800
テーブル寸法奥行(mm)
1050
最低位(mm)
155
最高位(mm)
945
質量(kg)
121
タイプ
スタンダード
電源(V)
三相/AC200
モーター出力(kW)
0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
800×1050
ストロークST(mm)
790
テーブル高さH〜H1(mm)
155〜945
昇降時間(秒)
28/24(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません