HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210234
品番
MLI-500-0510W
参考基準価格(税別)
¥946,600
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
1050
最低位(mm)
400
最高位(mm)
1600
質量(kg)
170
タイプ
高揚程
電源(V)
三相/AC200
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×1050
ストロークST(mm)
1200
テーブル高さH〜H1(mm)
400〜1600
昇降時間(秒)
36/30(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません