HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210408
品番
MLI-1500-1020
参考基準価格(税別)
¥1,673,800
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
積載荷重(kg)
1500
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
2000
最低位(mm)
280
最高位(mm)
1250
質量(kg)
450
タイプ
スタンダード
電源(V)
三相/AC200
モーター出力(kW)
0.75
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×2000
ストロークST(mm)
970
テーブル高さH〜H1(mm)
280〜1250
昇降時間(秒)
34/28(50/60Hz)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません