HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
超低床スリムリフター 油圧・足踏式
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210469
品番
MLSH-150-2007
参考基準価格(税別)
¥232,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
積載荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
200
テーブル寸法奥行(mm)
700
最低位(mm)
65
最高位(mm)
570
質量(kg)
40
タイプ
足踏油圧式
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
200×700
ペダル回数
25
ストロークST(mm)
505
テーブル高さH〜H1(mm)
65〜570
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません