3/22より値下げ!現場を応援

MLSB-100-2509 超低床スリムリフター   ボールネジ式・電動式 HAMACO 65210749 MLSB-100-2509 超低床スリムリフター   ボールネジ式・電動式 HAMACO 65210749

超低床スリムリフター ボールネジ式・電動式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65210749 品番 MLSB-100-2509
参考基準価格(税別)¥514,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別) 値下げ
399,800

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床

積載荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)250 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)80 最高位(mm)730 質量(kg)36 タイプ電動ボールネジ式 出力(W)70 電源(V)単相100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×600 上昇時間(秒)15 下降時間(秒)15 ストロークST(mm)650 テーブル高さH〜H1(mm)80〜730
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする