HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65210855
品番
MLE-500-0609
参考基準価格(税別)
¥482,600
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
155
最高位(mm)
775
質量(kg)
98
仕様
ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
タイプ
スタンダード
出力(kW)
0.55
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
上昇時間(秒)
15/12(50/60Hz)
ストロークST(mm)
620
テーブル高さH〜H1(mm)
155〜775
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません