3/22より値下げ!現場を応援
HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
低床タイプ油圧電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65211266
品番
MLB-250-0609
参考基準価格(税別)
¥682,600
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
539,800
バスケットに入れる
超低床式の中でも最も低い商品です。
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
950
最低位(mm)
70
最高位(mm)
650
質量(kg)
115
タイプ
超低床タイプ
出力(kW)
0.55
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×950
上昇時間(秒)
10/8(50/60Hz)
ストロークST(mm)
580
テーブル高さH〜H1(mm)
70〜650
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません