HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
低床タイプ油圧電動式テーブルリフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
800×1450
注文コード
65211293
品番
MLB-1000-0814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥785,800
この商品は
積載荷重・テーブル寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
超低床式の中でも最も低い商品です。
積載荷重(kg)
1000
テーブル寸法幅(mm)
800
テーブル寸法奥行(mm)
1450
最低位(mm)
86
最高位(mm)
850
質量(kg)
240
タイプ
超低床タイプ
出力(kW)
1.13
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
800×1450
上昇時間(秒)
36/30(50/60Hz)
ストロークST(mm)
764
テーブル高さH〜H1(mm)
86〜850
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません